Parafusos rosca de metais
55325
55325.040.016
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
Parafuso cabeça de lentilha baixa hexalobular DIN ≈966 A Aço inoxidável (Inox) A4 M4X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
16 mm
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
16
P
0.7
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈14584
DIN
≈966
Números do artigo
Referência
55325.040.016
EAN
8715494552882
UBB
500634464597
UNSPSC
31162400