text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Zincado 8.8 M12X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 35 mm
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
  • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
  • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Dimensões

b (min.) 36
d-D M12
dk (max.) 24.81
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 7.44
L (mm) 35
P 1.75
s 8
α 90

Padrões

DIN ≈7991
ISO 10642

Números do artigo

Referência 07470.120.035
EAN 8715492151841
UBB 950351492448
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.