Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24540
24540.060.020
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
20 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Rosca total C ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
24540.060.020
EAN
8715492633644
UBB
950353137173
UNSPSC
31161504