Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24540
24540.020.012
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
12 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
12
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Números do artigo
Referência
24540.020.012
EAN
8715492632487
UBB
950353129253
UNSPSC
31161504