text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M6X40

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Números do artigo

Referência 24565.060.040
EAN 8715492635570
UBB 951353774304
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.