Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24570
24570.050.020
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
Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M5X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
20 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
964
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
24570.050.020
EAN
8715492636164
UBB
950353149707
UNSPSC
31161504