text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M10X45

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 45 mm
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Padrões

ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
BS ≈4183
NF ≈E25-127
DIN 84

Números do artigo

Referência 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.