text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de lixa Tyrolit 230 x 280 K800


Com estas folhas de papel PREMIUM com um suporte de papel leve, está idealmente equipado para aplicações de retificação a seco. O revestimento semi-aberto protege o abrasivo de entupimento ou não entupimento. Ao mesmo tempo, as folhas podem ser utilizadas de forma excelente em pedra, graças ao grão de carboneto de silício. As folhas de papel universais são utilizadas para alisamento, rebarbação ligeira, acabamento e preparação geral de superfícies.

Referência 1U765864
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para aço Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com CAMI 800
Dispersão Extra grosseiro
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Código pautal
Type Paper Sheet

Descrição

Com estas folhas de papel PREMIUM com um suporte de papel leve, está idealmente equipado para aplicações de retificação a seco. O revestimento semi-aberto protege o abrasivo de entupimento ou não entupimento. Ao mesmo tempo, as folhas podem ser utilizadas de forma excelente em pedra, graças ao grão de carboneto de silício. As folhas de papel universais são utilizadas para alisamento, rebarbação ligeira, acabamento e preparação geral de superfícies.

Números do artigo

Referência 1U765864
EAN 9003177242830
UBB 500572010352
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 724283
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.