text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounting Cushyfloat Steel/rubber compound Zincado Small 17/1600-45


Originalmente projetado para uso com motores marítimos, este perfil de montagem é de fácil instalação. Combina 3 controlos do equipamento de suspensão, com relativamente grandes desvios estáticos onde a borracha é utilizada no cisalhamento e compressão. O projeto incorpora características de relevo e controle que limitam movimentos excessivos sob carga de choque. A tampa superior metálica oferece proteção contra a contaminação de óleo e o revestimento protetor resiste a ataques de corrosão. O impulso da hélice é acomodado em aplicações marítimas. Há quatro tamanhos na gama standard com diferentes graus de resistência à dureza de borracha, para cargas pontuais de 32 kg para 3000 kg. Frequências naturais a 8 Hz são possíveis. Nota: Quando utilizada em aplicações de motores marítimos com forças axiais envolvidas, a capacidade máxima de carga é substancialmente reduzida. Os rácios de rigidez ideais são uma garantia para o isolamento ideal em direção vertical e lateral. Especialmente em na construção ligeira de barcos de lazer e Cushyfloats, obtêm-se excelentes resultados reduzindo a vibração e o ruído. Combinado com os compostos de borracha de alta tecnologia de Trelleborg industrials AVS com características de rigidez dinâmica relativamente baixas, garantem bom isolamento desde a marcha lenta até à velocidade máxima do motor, com boa relação de baixo custo, com longa duração! Trelleborg Height Adjusters séries HA e HAD podem ser utilizados com montagens CushyfloatTM.

Artículo No.
Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 360
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 360
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Código pautal

Dimensiones

a 100
b 120
B 62
C 60
d1 12
d3 11
H 38
L1 14
Carga máx. de compressão (N) 343

Descripción

Originalmente projetado para uso com motores marítimos, este perfil de montagem é de fácil instalação. Combina 3 controlos do equipamento de suspensão, com relativamente grandes desvios estáticos onde a borracha é utilizada no cisalhamento e compressão. O projeto incorpora características de relevo e controle que limitam movimentos excessivos sob carga de choque. A tampa superior metálica oferece proteção contra a contaminação de óleo e o revestimento protetor resiste a ataques de corrosão. O impulso da hélice é acomodado em aplicações marítimas. Há quatro tamanhos na gama standard com diferentes graus de resistência à dureza de borracha, para cargas pontuais de 32 kg para 3000 kg. Frequências naturais a 8 Hz são possíveis. Nota: Quando utilizada em aplicações de motores marítimos com forças axiais envolvidas, a capacidade máxima de carga é substancialmente reduzida. Os rácios de rigidez ideais são uma garantia para o isolamento ideal em direção vertical e lateral. Especialmente em na construção ligeira de barcos de lazer e Cushyfloats, obtêm-se excelentes resultados reduzindo a vibração e o ruído. Combinado com os compostos de borracha de alta tecnologia de Trelleborg industrials AVS com características de rigidez dinâmica relativamente baixas, garantem bom isolamento desde a marcha lenta até à velocidade máxima do motor, com boa relação de baixo custo, com longa duração! Trelleborg Height Adjusters séries HA e HAD podem ser utilizados com montagens CushyfloatTM.

Números de artículo

Artículo No. 57785.120.045
UBB 500641567358
UNSPSC 26101765
Artículo del fabricante nr 10-00738-01

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.