text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounting Cushyfloat Steel/rubber compound Zincado Large 17/1657-55


Originalmente projetado para uso com motores marítimos, este perfil de montagem é de fácil instalação. Combina 3 controlos do equipamento de suspensão, com relativamente grandes desvios estáticos onde a borracha é utilizada no cisalhamento e compressão. O projeto incorpora características de relevo e controle que limitam movimentos excessivos sob carga de choque. A tampa superior metálica oferece proteção contra a contaminação de óleo e o revestimento protetor resiste a ataques de corrosão. O impulso da hélice é acomodado em aplicações marítimas. Há quatro tamanhos na gama standard com diferentes graus de resistência à dureza de borracha, para cargas pontuais de 32 kg para 3000 kg. Frequências naturais a 8 Hz são possíveis. Nota: Quando utilizada em aplicações de motores marítimos com forças axiais envolvidas, a capacidade máxima de carga é substancialmente reduzida. Os rácios de rigidez ideais são uma garantia para o isolamento ideal em direção vertical e lateral. Especialmente em na construção ligeira de barcos de lazer e Cushyfloats, obtêm-se excelentes resultados reduzindo a vibração e o ruído. Combinado com os compostos de borracha de alta tecnologia de Trelleborg industrials AVS com características de rigidez dinâmica relativamente baixas, garantem bom isolamento desde a marcha lenta até à velocidade máxima do motor, com boa relação de baixo custo, com longa duração! Trelleborg Height Adjusters séries HA e HAD podem ser utilizados com montagens CushyfloatTM.

Referência
Material Steel/rubber compound
Tratamento sup. Zincado
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge
Embalado por 1

Especificações

Material Steel/rubber compound
Tratamento sup. Zincado
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

Dimensões

a 182
b 228
B 72
C 112.5
d1 20
d3 18
H 70
L1 26
L2 34
Carga máx. de compressão (N) 3628

Descrição

Originalmente projetado para uso com motores marítimos, este perfil de montagem é de fácil instalação. Combina 3 controlos do equipamento de suspensão, com relativamente grandes desvios estáticos onde a borracha é utilizada no cisalhamento e compressão. O projeto incorpora características de relevo e controle que limitam movimentos excessivos sob carga de choque. A tampa superior metálica oferece proteção contra a contaminação de óleo e o revestimento protetor resiste a ataques de corrosão. O impulso da hélice é acomodado em aplicações marítimas. Há quatro tamanhos na gama standard com diferentes graus de resistência à dureza de borracha, para cargas pontuais de 32 kg para 3000 kg. Frequências naturais a 8 Hz são possíveis. Nota: Quando utilizada em aplicações de motores marítimos com forças axiais envolvidas, a capacidade máxima de carga é substancialmente reduzida. Os rácios de rigidez ideais são uma garantia para o isolamento ideal em direção vertical e lateral. Especialmente em na construção ligeira de barcos de lazer e Cushyfloats, obtêm-se excelentes resultados reduzindo a vibração e o ruído. Combinado com os compostos de borracha de alta tecnologia de Trelleborg industrials AVS com características de rigidez dinâmica relativamente baixas, garantem bom isolamento desde a marcha lenta até à velocidade máxima do motor, com boa relação de baixo custo, com longa duração! Trelleborg Height Adjusters séries HA e HAD podem ser utilizados com montagens CushyfloatTM.

Números do artigo

Referência 57787.200.055
UBB 500641568000
UNSPSC 26101765
Artigo do fabricante nr 10-00558-01 

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.