Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
1O790704
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
Milwaukee Rebarbadora AGVK24-230EK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1O790704
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2400
Peso da máquina (kg)
5.4
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (mm)
485
Consumo nominal de energia (W)
2400
Peso da máquina (kg)
5.4
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
230
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600 - 6600
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
AGVK 24-230 EK
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1O790704
EAN
4002395161683
UBB
500649487351
UNSPSC
27111905
Artigo do fabricante nr
4933451413