Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
2W934821
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
Milwaukee Rebarbadora AGV 17-125 INOX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2W934821
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
2.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
2.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2000 - 7600
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
AGV 17-125 INOX
Type
Speed Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2W934821
EAN
4002395247912
UBB
500687188036
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933449870