Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
3K923556
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
Milwaukee Lixadeira de rolo BS 100 LE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3K923556
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
620
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1150
Peso da máquina (kg)
5.3
Velocidade da correia (m/min)
230 - 400
Largura da faixa (mm)
100
Comprimento da superfície de apoio (mm)
100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
620
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1150
Peso da máquina (kg)
5.3
Velocidade da correia (m/min)
230 - 400
Largura da faixa (mm)
100
Comprimento da superfície de apoio (mm)
100
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
BS 100 LE
Type
Belt Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3K923556
EAN
4002395229222
UBB
500513552587
UNSPSC
23151604
Artigo do fabricante nr
4933385150