Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
1Q630383
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
Milwaukee Cordless Martelo HD18 H-402C
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1Q630383
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
24
Energia máxima de um só golpe (J)
2.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4200
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
HD18 H-402C
Type
Cordless Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q630383
EAN
4002395004355
UBB
500513623206
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933443468
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança