Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
3U228123
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
Milwaukee Chave de impacto M18 ONEFHIWF34-502X
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3U228123
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Binário máximo (Nm)
1627
Inserção da ferramenta
7 mm
Impactos (1/min)
2400
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
33 - 33
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Binário máximo (Nm)
1627
Inserção da ferramenta
7 mm
Impactos (1/min)
2400
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
33 - 33
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1800
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933459730
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança