text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Chave de fendas 40 x 150mm


Referência 4N190373
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 40
Sistema de fixação SDS-max
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Sim
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 654
Código pautal
Type Tunnel Drill Bit

Números do artigo

Referência 4N190373
EAN 4002395384044
UBB 500649451373
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932430743
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.