Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
1N983666
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
Metabo Cordless Driver de broca BS 18 LTXBLQI BODY
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1N983666
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 500
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1850
Com carregador de pilhas
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
Números do artigo
Referência
1N983666
EAN
4007430298126
UBB
500658486781
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602351840