Manípulos de alavanca
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
Peças de máquinas
Manípulos e Gancho de alavanca
Manípulos de alavanca
56957
56957.160.050
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
Manípulo de alavanca macho Aço de corte macho M16X50
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Rosca
Métrica
Info
Com esfera de plástico preto (FS31).macho
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
50 mm
Material
Aço de corte
Rosca
Métrica
Info
Com esfera de plástico preto (FS31).macho
Dimensões
a
128
d-D
M16
d2
33
h
96
L (mm)
50
P
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
56957.160.050
EAN
8715492872876
UBB
950373163126
UNSPSC
31162807