Níveis laser, rotação
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser, rotação
B4903.000.060
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
Laser de rotação GLR 400H da Bosch
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4903.000.060
Peso
2
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Peso
2
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
20
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
2.4
Comprimento de onda do sensor (nm)
635
Grau de proteção (IP)
Outro
Tipo de bateria
NiMH
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
7750
Código pautal
Ver
Model
GRL 400 H
Type
Rotation Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4903.000.060
EAN
3165140583169
UBB
500618388713
UNSPSC
27111802
Artigo do fabricante nr
0601061800
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança