text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Bico de pato 3303-160mm


Alicate em forma de bico de pato Mordentes em forma de bico de pato com 9 mm de largura na ponta e afinando para 1,5 mm de largura. Superfícies de agarrar lisas. - Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 7,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 9,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 55,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Referência K1033.300.160
Isolado Sim
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Código pautal
Type Duckbill Pliers

Descrição

Alicate em forma de bico de pato Mordentes em forma de bico de pato com 9 mm de largura na ponta e afinando para 1,5 mm de largura. Superfícies de agarrar lisas. - Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 7,5mm- Largura das pontas (W4): 3.0mm- Espessura das pontas (T2): 9,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 55,0mm- Largura da cabeça (W3): 15.0mm

Números do artigo

Referência K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 33 03 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.