text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Knipex comprimento 190 mm cabos multi-componentes cromados VDE


Alicate combinado para utilização intensiva graças aos mordentes resistentes ao desgaste. Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fio macio, duro e de piano. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da are

Referência K1001.600.190
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 190
Corte saliente Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 190
Corte saliente Sim
Material Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 25 - 25
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

Alicate combinado para utilização intensiva graças aos mordentes resistentes ao desgaste. Com zonas de preensão para material plano e redondo, adequado para uma utilização versátil. Com arestas de corte para fio macio, duro e de piano. Arestas de corte longas para cabos mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Mordentes de pegar particularmente resistentes ao desgaste, dureza dos mordentes de pegar aprox. 53 HRC. - Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 13,0 mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 25,0 mm²- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1001.600.190
EAN 4003773040415
UBB 419102010495
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 01 06 190
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.