text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAVE AJUST.88 8805-250MM


KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de articulação. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Com punhos finos multicomponentes sem colarinho para melhor manuseamento e transporte. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm

Referência K1088.500.250
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 46
Design do punho Outro
Número de regulações 9
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 325
Código pautal
Type Alligator Water Pump Pliers

Descrição

KNIPEX Alligator® bom acesso à peça de trabalho devido ao tamanho estreito da cabeça e da área de articulação. mais rendimento e conforto em comparação com os alicates de bomba de água convencionais do mesmo comprimento: 9 posições de ajuste para uma capacidade de preensão 30 % superior. Bloqueio automático em tubos e porcas: não escorrega na peça de trabalho e requer pouca força manual. Superfícies de preensão com dentes especiais endurecidos, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: elevada resistência ao desgaste e preensão estável. Design de articulação em caixa para elevada estabilidade devido à guia dupla. Construção robusta, insensível à sujidade, particularmente adequada para trabalhos no exterior. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Com punhos finos multicomponentes sem colarinho para melhor manuseamento e transporte. - Posições de regulação: 9- Capacidade para tubos, polegadas (diâmetro): Ø 2 in- Capacidades para porcas: 46mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 50mm

Números do artigo

Referência K1088.500.250
EAN 4003773035497
UBB 419102150986
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 88 05 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.