text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICAT REDO 2612-200MMSTRAIGHT


Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução

Referência K1026.210.200
Marca Knipex
Peso por peça (g) 180
Type Stork Beak Pliers
Embalado por 1

Especificações

Marca Knipex
Peso por peça (g) 180
Type Stork Beak Pliers

Descrição

Alicate de corte lateral Snipe Nose mordentes semi-redondos, compridos e afilados. Pontas de precisão elásticas e tolerantes a deformações. Adequado para trabalhos de agarrar e cortar mais finos, também em áreas de acesso fácil e semi-difícil. Com arestas de corte para arame macio, semiduro e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. maxilas rectas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 2,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm

Números do artigo

Referência K1026.210.200
EAN 4003773023142
UBB 419100070244
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 12 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.