Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
9Q626875
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
Jogo de soquetes Bahco 3/4 16 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9Q626875
Proteção da superfície
Outro
Embalagem
Caso
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de chaves de caixa
0
Número total de ferramentas
16
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Embalagem
Caso
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de chaves de caixa
0
Número total de ferramentas
16
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Número de casquilhos para chave de fendas
0
Número de chaves Torx
0
Número de chaves hexagonais
12
Com roquete
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
1060
Código pautal
Ver
Type
Socket Spanner Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
12-Piece 1/4" hex sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm.One 1/4" ratchet, quick release, 60 teeth/6° action angle.One 1/4" sliding T-bar, 100 mm/4".One 1/4" extension bar, 75 mm/3".One 1/4" flexible extension bar, 150 mm/6".Two removable three-section plastic box with lid.Matte finish.High-performance alloy steel.Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets.Quick socket release button on ratchet.Case: High density polythene (HDPE).Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Números do artigo
Referência
9Q626875
EAN
7314150104031
UBB
500651682188
UNSPSC
55101515
Artigo do fabricante nr
S160