text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado auto cortante tipo 308 Aço Passivado a amarelo 308 M5X10

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308

Dimensões

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profundidade do furo (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Números do artigo

Referência 71554.050.001
EAN 8715492910134
UBB 950355787645
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.