text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado auto cortante tipo 308 Aço Passivado a amarelo 308 M4X8

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 8 mm
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308

Dimensões

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Profundidade do furo (mín.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8

Números do artigo

Referência 71554.040.001
EAN 8715492910127
UBB 950355787561
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.