text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado auto cortante tipo 308 Aço Passivado a amarelo 308 M10X18

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 18 mm
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308

Dimensões

d-D M10
d1 M10
d2 14
Profundidade do furo (mín.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71554.100.001
EAN 8715492910165
UBB 950355787983
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.