text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Passivado a amarelo M30X40

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 40 mm
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.

Dimensões

d-D M30
d1 M30
d2 36
Profundidade do furo (mín.) 46
L (mm) 40
P (d1) 3.5
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71550.300.001
EAN 8715492910028
UBB 950355786571
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.