TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Insertos
71550
71550.270.001
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
Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Passivado a amarelo M27X30
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
30 mm
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Dimensões
d-D
M27
d1
M27
d2
34
Profundidade do furo (mín.)
36
L (mm)
30
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71550.270.001
EAN
8715492910011
UBB
950355786407
UNSPSC
31162802
Faça o download do E-doc