text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Passivado a amarelo M24X30

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 30 mm
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.

Dimensões

d-D M24
d1 M24
d2 30
Profundidade do furo (mín.) 36
L (mm) 30
P (d1) 3
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71550.240.001
EAN 8715492910004
UBB 950355786324
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.