text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Passivado a amarelo M14X24

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 24 mm
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.

Dimensões

d-D M14
d1 M14
d2 18
Profundidade do furo (mín.) 28
L (mm) 24
P (d1) 2
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71550.140.001
EAN 8715492909978
UBB 950355813706
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.