text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante com sextavado tipo 308 2 Aço Cementado Passivado a amarelo M5X10

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308 2

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308 2
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.

Dimensões

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profundidade do furo (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1
S (+0,1mm) 4.1

Números do artigo

Referência 71556.050.010
EAN 8715494295437
UBB 500505985936
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.