text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante com sextavado tipo 308 2 Aço Cementado Passivado a amarelo M4X8

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308 2

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 8 mm
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 308 2
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.

Dimensões

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Profundidade do furo (mín.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8
S (+0,1mm) 3.2

Números do artigo

Referência 71556.040.008
EAN 8715494295420
UBB 500505985852
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.