text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante com sextavado tipo 302 2 Aço Cementado Passivado a amarelo M6X14

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302 2

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 14 mm
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302 2
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.

Dimensões

d-D M6
d1 M6
d2 10
Profundidade do furo (mín.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Números do artigo

Referência 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.