Insertos
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
Insertos
71551
71551.050.010
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
Inserto auto cortante com sextavado tipo 302 2 Aço Cementado Passivado a amarelo M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302 2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302 2
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.
Dimensões
d-D
M5
d1
M5
d2
8
Profundidade do furo (mín.)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
S (+0,1mm)
4.1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71551.050.010
EAN
8715494295352
UBB
500505984780
UNSPSC
31162802
Faça o download do E-doc