text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante com sextavado tipo 302 2 Aço Cementado Passivado a amarelo M10X18

Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302 2

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 18 mm
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Tipo nº. 302 2
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.

Dimensões

d-D M10
d1 M10
d2 14
Profundidade do furo (mín.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Números do artigo

Referência 71551.100.018
EAN 8715494295383
UBB 500505985027
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.