text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool module 1500 CT1-1993 T Chave de 5 peças 1/3 módulo


(1/3 module) Accessories for socket bits 12.5 mm (1/2″)Contents:1 reversible ratchet 12.5 mm (1/2″) (1993 U-10 T)1 T-handle 12.5 mm (1/2″) 292 mm (1987)1 universal joint 12.5 mm (1/2″) (1995)1 extension 12.5 mm (1/2″) 125 mm and 250 mm (1990)

Referência 4I772679
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Embalado por 1

Especificações

Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 5
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Gedore
Type Socket Wrench Set

Descrição

(1/3 module) Accessories for socket bits 12.5 mm (1/2″)Contents:1 reversible ratchet 12.5 mm (1/2″) (1993 U-10 T)1 T-handle 12.5 mm (1/2″) 292 mm (1987)1 universal joint 12.5 mm (1/2″) (1995)1 extension 12.5 mm (1/2″) 125 mm and 250 mm (1990)

Números do artigo

Referência 4I772679
EAN 4010886895559
UBB 500632584743
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 2309106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.