Ferramentas de torque
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8A862618
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
FACOM Chaves dinamométricas 3/8'' 10-50NM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8A862618
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
780
Comprimento total (mm)
337
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
780
Comprimento total (mm)
337
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Não
Momento de aperto (Nm)
10 - 50
Correção de variável consistente
Não
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Click Wrench Fixed Head
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A862618
EAN
3662424106057
UBB
500583376552
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
J.209-50PB