Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1005.120.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1005.120.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
91.2
Código pautal
Ver
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1005.120.001
EAN
8715494450829
UBB
240202490175