Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0721
U0721.100.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
30
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0721.100.001
UBB
240202486884
UNSPSC
23241615
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.