Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0930.240.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 357 N/A HSS-E M 24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0930.240.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
80
Comprimento total (mm)
280
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
80
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
80
Comprimento total (mm)
280
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
80
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
24
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
550
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0930.240.001
UBB
240203251485
UNSPSC
23241615