Bucha de perfuração
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
F3686
F3686.026.001
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
Fabory Flange para ferramenta Medium DIN 172 A 2,6 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
2.60
d2
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
D (mm)
2.60
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
2.60
d2
5
d3
8
h1
2
h2
9
Peso por peça (g)
1.2
Código pautal
Ver
Type
Medium Bush with Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3686.026.001
EAN
8716563439691
UBB
240201683242
UNSPSC
27110000
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.