text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 5158 HSS-G 3/4 Left


Referência U1108.191.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 14
Material de corte Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 55
Altura 16
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 14
Material de corte Outro
Direção de corte Esquerda (LH)
Tamanho da rosca (polegadas) 3/4 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 270
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1108.191.001
UBB 240203303955
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.