Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1622.180.001
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1622.180.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
18
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
18
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
130
Código pautal
Ver
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1622.180.001
UBB
240203259082