text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 60 x 10 x 17,5-6 x 30


As escovas PREMIUM de haste redonda para a rectificadora reta são particularmente adequadas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. A composição predestina a ferramenta para uma grande variedade de tarefas em aço inoxidável. Quer seja para remover ferrugem, limpar cordões de soldadura ou para preparação e acabamento de superfíc

Referência 4H192597
Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 60
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 60
Marca Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Descrição

As escovas PREMIUM de haste redonda para a rectificadora reta são particularmente adequadas para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. A composição predestina a ferramenta para uma grande variedade de tarefas em aço inoxidável. Quer seja para remover ferrugem, limpar cordões de soldadura ou para preparação e acabamento de superfícies, esta escova de arame de alto desempenho pode ser utilizada universalmente. Pode escolher entre diferentes modelos: entre o sensível (DW - com nós) para despoeirar, limpar, alisar, polir, fosquear e desbastar e o grosso (DZ - com nós) para soldar ou para remover incrustações e verniz. As versões EA das escovas de arame DW com nós são feitas de arame de aço inoxidável, à prova de ácido.

Números do artigo

Referência 4H192597
EAN 9003178908230
UBB 500572205895
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 890823
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.