text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 125 x 24 x 36 x 20


As escovas redondas PREMIUM para a rebarbadora de pavimento são a solução perfeita para trabalhos de lixagem precisos, rápidos e suaves em aço. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no acabam

Referência 5L851396
Desenho Haste reta
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125
Marca Tyrolit
Type Round Brush

Descrição

As escovas redondas PREMIUM para a rebarbadora de pavimento são a solução perfeita para trabalhos de lixagem precisos, rápidos e suaves em aço. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no acabamento de aço. Além disso, podem ser utilizadas para concluir eficientemente trabalhos de rebarbação, tornando as escovas redondas da Tyrolit universais numa vasta gama de tarefas.

Números do artigo

Referência 5L851396
EAN 9003178962386
UBB 500572023488
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 896238
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.