Brocas
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
Furar
Brocas
4X794665
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 4.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4X794665
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
75
Broca de diâmetro (mm)
4
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X794665
EAN
7320760375105
UBB
500630995974
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A7774.0