Brocas
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
Furar
Brocas
7E705075
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7E705075
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
109
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
165
Broca de diâmetro (mm)
8
Diâmetro do eixo (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
109
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E705075
EAN
7320760011850
UBB
500631140810
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1108.0