Brocas
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
Furar
Brocas
6A478688
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6A478688
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
119
Broca de diâmetro (mm)
4
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6A478688
EAN
7320760011249
UBB
500630996394
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1104.0