text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.40mm


Referência 0Q527518
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0Q527518
EAN 7320760008522
UBB 500631050480
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1086.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.